STARRETT Feeler Gauge Stock Roll (Gauge Bore Dial)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
ItemFeeler Gauge Stock Roll
Blade MaterialSteel
Blade StyleStraight
Blade Width (inch)1/2
Case IncludedYes
Dimension TypeInch
FinishUnfinished
MarkingsInch with Metric Equivalent
Non-MagneticNo
Non-MarringNo
Roll Length (ft)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait