STARRETT Dial Indicators (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
ItemDial Indicator Set
Range (inch)0.025, 0.125, 1
Graduations (inch)0.0001, 0.001, 5
Accuracy (inch)+/-0.0001, +/-0.0005, +/-0.001
Long Form Calibration CertificateNo
AGD NumberAGD 2
Back TypeLug-On-Center
Bearing TypeJeweled
Bezel LockYes
Contact Point Diameter (mm)0.25
Contact Point ShapeRadius
Dial ColorWhite
Dial Reading0-5-0, 0-25-0, 0-100
Dial Size (inch)2.25
Dimension TypeInch
Maximum Measurement (inch)0.025, 0.125, 1
Number of Indicators3
Operation TypePlunger
Range per Revolution (inch)0.1
ReadingBalanced; Continuous

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait