STARRETT Dial Indicator - Lug Backs (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp9.699.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
ItemDial Indicator - Lug Back
Graduations (mm)0.01
Accuracy (mm)+/-0.01
Long Form Calibration CertificateNo
AGD NumberAGD 2
Back TypeLug-On-Center
Bearing TypeJeweled
Bezel LockYes
Contact Point Diameter (mm)0.25
Dial ColorYellow
Dial Size (inch)2.25
Dimension TypeMetric
Number of Indicators1
Operation TypePlunger
Range per Revolution (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan