STARRETT Outside Micrometer Dial Indicating

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
ItemDial Indicating Outside Micrometer
Range (inch)0 to 1
Resolution (inch)0.0001
Accuracy (inch)+/-0.0001
Long Form Calibration CertificateNo
Dimension TypeInch
Anvil MaterialCarbide
Anvil ShapeFlat
Case IncludedYes
Case TypeWooden Case
IncludesAdjustable Wrench, Case
Lock Nut TypeLock Nut
Maximum Measurement (inch)1
Mechanical Display TypeDial
Operation TypeMechanical
Rotating SpindleYes
Spindle Diameter (inch)0.25
Spindle MaterialCarbide
Spindle ShapeFlat
Thimble TypePlain

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan