STARRETT Dial Depth Gauge (Pengukur Kedalaman Jarum)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
ItemDial Depth Gauge
Accuracy (inch)+/-0.001
Long Form Calibration CertificateNo
Base Length (inch)2.5
Base StyleFull
Dial ColorWhite
Dial PositionSide
Dimension TypeInch
Included CertificationNo
Number of Measuring Rods1
Operation TypeMechanical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait