STARRETT Dial Comparators (Kompator Dial)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
ItemDial Comparator
Range (mm)0 to 0.10
Graduations (mm)0.001
IP RatingNot Rated
Long Form Calibration CertificateNo
Back TypeFlat Back
Accuracy (mm)+/-0.001
Bearing TypeJeweled
Contact Point Diameter (mm)44200
Contact Point ShapeBall
Dial ColorYellow
Dial Reading0-50-0
Dial Size (inch)2.500
Dimension TypeMetric
IncludesCase
Includes CaseYes
Maximum Measurement (mm)0.1
Maximum Measuring Force (N)1.2
Minimum Measurement (mm)0.001
Operation TypeMechanical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan