STARRETT Bandsaw Blade 3/4inch Versatix MP Series 5/8inch Teeth (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
ItemBand Saw Blade
Primary Material ApplicationStructural Shapes
Material CutAlloy Steel, Aluminium, Carbon Steel, Cast Iron, Structural Steel
Blade SeriesVersatix MP
Use CaseProduction
Blade Width (inch)3/4
Blade MaterialBi-Metal
Blade Thickness (inch)0.035
Cutting Edge StyleHook
For Material Thickness (inch)1 to 1-1/2
For Material Width (inch)1 to 1-1/2
For Use With Saw TypeBand Saws
Teeth Per Inch5/8
Tip MaterialBi-Metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan