STARRETT Bandsaw Blade 3/4inch Versatix MP Series 10/14inch Teeth (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
ItemBand Saw Blade
Primary Material ApplicationStructural Shapes
Material CutAlloy Steel, Aluminium, Carbon Steel, Cast Iron, Structural Steel
Blade SeriesVersatix MP
Use CaseProduction
Blade Width (inch)3/4
Blade MaterialBi-Metal
Blade Thickness (inch)0.035
Cutting Edge StyleHook
For Material Thickness (inch)1/4 to 1/2
For Material Width (inch)1/4 to 1/2
For Use With Saw TypeBand Saws
Teeth Per Inch10/14
Tip MaterialBi-Metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan