STARRETT Bandsaw Blade 1inch Versatix MP Series 3/4inch Teeth (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp6.299.900
Spesifikasi
ItemBand Saw Blade
Primary Material ApplicationStructural Shapes
Material CutAlloy Steel, Aluminium, Carbon Steel, Cast Iron, Structural Steel
Blade SeriesVersatix MP
Use CaseProduction
Blade Width (inch)1
Blade MaterialBi-Metal
Blade Thickness (inch)0.035
Cutting Edge StyleHook
For Material Thickness (inch)3-1/2 to 7
For Material Width (inch)3-1/2 to 7
For Use With Saw TypeBand Saws
Teeth Per Inch3/4
Tip MaterialBi-Metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan