STARRETT Bandsaw Blade 1inch Intense PRO Series 4/6 TPI (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
ItemBand Saw Blade
Primary Material ApplicationStainless Steel, Hard Alloys
Material CutBearing Steel, Nickel Alloy, Stainless Steel, Tool Steel
Blade SeriesIntens PRO
Use CaseProduction
Blade Width (inch)1
Blade MaterialBi-Metal
Blade Thickness (inch)0.035
Cutting Edge StyleHook
For Material Thickness (inch)3-1/2 to 7
For Material Width (inch)3-1/2 to 7
For Use With Saw TypeBand Saws
Teeth Per Inch4/6
Tip MaterialBi-Metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan