STARRETT Bandsaw Blade 1/2inch Intens PRO-DIE Series 3inch Teeth (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
ItemBand Saw Blade
Primary Material ApplicationStainless Steel, Hard Alloys
Material CutAluminium, Bearing Steel, Mold Steel, Nickel Alloy, Soft Metal, Stainless Steel, Tool Steel
Blade SeriesIntens PRO-DIE
Use CaseProduction
Blade Width (inch)1/2
Blade Length (inch)14 ft 3
Blade Length Group14 ft to 14 ft 11 in
Blade MaterialBi-Metal
Blade Thickness (inch)0.035
Cutting Edge StyleHook
For Material Thickness (inch)3-1/2 to 7
For Material Width (inch)3-1/2 to 7
For Use With Saw TypeBand Saws
Teeth Per Inch3
Tip MaterialBi-Metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan