STARRETT Bandsaw Blade 1/2inch Duratec SFB Series 6inch Teeth (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
ItemBand Saw Blade
Primary Material ApplicationAluminium, Soft Metals
Material CutAluminium, Carbon Steel, Soft Metal, Wood
Blade SeriesDuratec SFB
Use CaseGeneral/Maintenance
Blade Width (inch)1/2
Blade MaterialBi-Metal
Blade Thickness (inch)0.025
Cutting Edge StyleHook
For Material Thickness (inch)3-1/2 to 7
For Material Width (inch)3-1/2 to 7
For Use With Saw TypeBand Saws
Teeth Per Inch6
Tip MaterialBi-Metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan