STARRETT Bandsaw Blade 1 1/4inch Versatix MP Series (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp9.599.900
Spesifikasi
ItemBand Saw Blade
Primary Material ApplicationStructural Shapes
Material CutAlloy Steel, Aluminium, Carbon Steel, Cast Iron, Structural Steel
Blade SeriesVersatix MP
Use CaseProduction
Blade Width (inch)1 1/4
Blade MaterialBi-Metal
Blade Thickness (inch)0.042
Cutting Edge StyleHook
For Use With Saw TypeBand Saws
Tip MaterialBi-Metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan