STARRETT Backlit Digital Indicator with Replaceable Back (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
ItemBacklit Digital Indicator with Replaceable Back
IP RatingIP54
SPC OutputYes
Data Output TypeCable
Accuracy+/-2 Res.
Battery SizeUSB/AC Powered
Bezel TypeNo
Dial Size (inch)2.5
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeColor LCD
Included CertificationNone
Long Form Calibration CertificateNo
Number of Indicators1
Operation TypePlunger
SeriesSeries 2700
Variable ResolutionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan