STARRETT Back Plunger Dial Indicators (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
ItemBack Plunger Dial Indicator
Range (mm)0 to 2.5
Graduations (mm)0.02
Accuracy (mm)+/-0.02
Long Form Calibration CertificateNo
Back TypeNon-Removable Flat
Bearing TypeJeweled
Bezel LockNo
Contact Point Diameter (mm)0.484375
Contact Point ShapeBall
Dial ColorYellow
Dial Reading0-100
Dial Size (inch)1.69
Dimension TypeMetric
Includes CaseNo
Maximum Measurement (mm)5
Number of Indicators1
Operation TypeBack Plunger
Range per Revolution (mm)2.5
ReadingContinuous

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan