REDRAGON Laptop Cooling Pad

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
DC Fan Size (mm)(140x140x12)x1; (60x60x12)x4
Rated Voltage (V)5 DC
Rated Current (A)0.15
Speed3800+-10%
Noise Level (dBa)19
Life (hour)45000
MaterialALU/ABS
Support12-15.6inch Laptop

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 5 FANS
- RGB LIGHT
- 2USB PORT
- RGB light button
- Fan control button

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan