REDRAGON Gaming Speaker USB AUX Sound Bar RGB Adiemus (Speaker Komputer)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Power Input (V)5
Speaker RMS3Wx2
Speaker Unit Size (inch)2inx2
Frequency (Hz)150-20000
Signal to Noise Ratio (dB)≥65
Dimensions (mm)400x75x67
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1. Touch 6 light modes:
Synchronous RGB / Dynamic beating 7 color cycle bright / Red Green Blue long bright
2. Power on off / Volume Control
3. Enhanced bass effect.
4. Power Input : 5V , USB+3.5mm audio
5. Speaker RMS : 3 W x 2
6. Speaker Unit Size : 2inch x 2
7. Frequency : 150Hz~20kHz
8. Signal to noise ratio : ≥65db
9. Product size : 400 x 75 x 67 mm
10. Materials: Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan