Spesifikasi
| Power Input (V) | 5 |
|---|---|
| Speaker RMS | 11 (5W+3Wx2) |
| Frequency (Hz) | 150-20000 |
| Signal to Noise Ratio (dB) | ≥30 |
| Material | Plastic + Wood |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
1. Kontrol Volume/Bass.
2. Lampu latar led RGB.
3. Input daya USB 5V.
4. Speaker RMS : 11 W (5W + 3Wx2).
5. Frekuensi: 150Hz-20kHz.
6. Rasio sinyal terhadap kebisingan: ≥ 30db.
7. Bahan: Plastik + kayu.
1. Penyesuaian volume Total: volume total dapat disesuaikan dengan tombol volume.
2. Penyesuaian Bass: volume bass dapat disesuaikan dengan tombol bass.
3. Sakelar daya: kontrol daya Hidup/mati.
4. Sakelar lampu mati: kontrol lampu nyala/mati.
5. port USB komputer: colokkan ke PC untuk memastikan catu daya.
6. port output Audio: Masukkan port output audio PC, untuk memastikan keluaran sumber suara efektif.
7. Antarmuka keluaran kotak satelit: Masukkan port USB dari keduanya. Perangkat sekunder ke saluran suara kiri dan kanan yang sesuai secara terpisah.
8. Colokan kotak satelit: masukkan gambar (7 dari mesin utama secara terpisah.
RGB lighting 2.1 speaker desktop berdaya USB dengan subwoofer bertenaga.
Subwoofer yang menghadap ke bawah menghasilkan bass yang kaya, menambahkan dimensi lain ke video, game, dan musik Anda. driver 4 inci menambahkan bass yang dalam dan intens ke musik, film, dan game Anda.
Sesuaikan pencahayaan RGB, Aktifkan dan Matikan kontrol volume Bass untuk menyetel dengan baik kekayaan suara bekerja dengan komputer yang berjalan pada sistem operasi utama (Windows, Mac,Chromebook), ponsel cerdas, tablet, televisi, pemutar MP3, pemutar DVD/Blue-ray, dan konsol game.
2. Lampu latar led RGB.
3. Input daya USB 5V.
4. Speaker RMS : 11 W (5W + 3Wx2).
5. Frekuensi: 150Hz-20kHz.
6. Rasio sinyal terhadap kebisingan: ≥ 30db.
7. Bahan: Plastik + kayu.
1. Penyesuaian volume Total: volume total dapat disesuaikan dengan tombol volume.
2. Penyesuaian Bass: volume bass dapat disesuaikan dengan tombol bass.
3. Sakelar daya: kontrol daya Hidup/mati.
4. Sakelar lampu mati: kontrol lampu nyala/mati.
5. port USB komputer: colokkan ke PC untuk memastikan catu daya.
6. port output Audio: Masukkan port output audio PC, untuk memastikan keluaran sumber suara efektif.
7. Antarmuka keluaran kotak satelit: Masukkan port USB dari keduanya. Perangkat sekunder ke saluran suara kiri dan kanan yang sesuai secara terpisah.
8. Colokan kotak satelit: masukkan gambar (7 dari mesin utama secara terpisah.
RGB lighting 2.1 speaker desktop berdaya USB dengan subwoofer bertenaga.
Subwoofer yang menghadap ke bawah menghasilkan bass yang kaya, menambahkan dimensi lain ke video, game, dan musik Anda. driver 4 inci menambahkan bass yang dalam dan intens ke musik, film, dan game Anda.
Sesuaikan pencahayaan RGB, Aktifkan dan Matikan kontrol volume Bass untuk menyetel dengan baik kekayaan suara bekerja dengan komputer yang berjalan pada sistem operasi utama (Windows, Mac,Chromebook), ponsel cerdas, tablet, televisi, pemutar MP3, pemutar DVD/Blue-ray, dan konsol game.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
