GETRA Full Automatic Boba Machine

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Length (mm)630
Width (mm)310
Height (mm)470
Voltage (V)220/1P
Power (W)1200
Weight (kg)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Boba / ball size Ø 8 mm
Capacity 5 ~ 12 kg/jam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan