GETRA Towel Warmer

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Length (mm)450
Width (mm)310
Height (mm)355
Voltage (V)220/1P
Power (W)200
Capacity (L)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Plastic panel frame
Elegant Handle
Interior Alumunium
Plastic arc door
Right-side opening door

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan