GETRA Food Display Warmer (Penghangat Makanan)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Width (mm)500
Height (mm)620
Voltage (V)220/1P
Temperature (°C)30 - 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Interior light
Thermostat
Curve glass front
GN Pan
Shelf
Rubber feet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan