Amprobe Sound Meter Calibrator

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Sound Pressure Level (dB)94/114
Accuracy±0.5
Frequency (Hz)1 (±4%)
Electrical (sound) standardANSI S1.40-1984 and IEC942 1988 Class2.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Amprobe sound meter calibrator is a sound meter calibrator with two output levels. The calibrator generates these fixed sound level signals for calibration of sound level meters.
Feature
- Two output levels of 94 dB and 114 dB
- Output frequency of 1000 Hz
- Fits ½” microphones
- Easy one handed operation
- Low battery indicator

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan