HAFELE Door Hinge Stainless Steel Matte (Engsel Pintu)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Knuckle Diameter (mm)14
Thickness (mm)3
Cutting Depth (mm)3.15
Size (mm)102x76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- For wooden frames.
- For flush interior doors.
- With fixed pin.
- Knuckle with 2 ball bearings.
- Suitable for DIN left hand and DIN right hand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan