HAFELE Door Closer HS 950 Silver (Penutup Pintu Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Width (mm)850-950
Door Opening Angle (Degree)180 (Maximum)
Door Weight (kg)60 (Maximum)
Hold Opening Angle (Degree)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Hydraulic latching action valve adjustable.
- Closing speed valve adjustable.
- Optional with hold-open arm (not fire rated).
- Suitable for DIN right hand and DIN left hand.
- Closing force according to EN 1154.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait