HAFELE Door Closer Aluminum Silver (Penutup Pintu Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Door with Size (mm)850-950
Maximum Door Weight (kg)60
Maximum Door Opening Angle, Approx (Degree)180
Hold Opening Angle, Approx (Degree)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait