Spesifikasi
| Voltage (V) | 380 |
|---|---|
| Power (kW) | 4 |
| Hopper (L) | 8.4 |
| Heavy Weight (kg) | 84 |
| Dimensions (cm) | 42x42x80 |
| Capacity (kg/hour) | 200-1500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sesame Sauce Grinder "FOMAC"
Bahan makanan sering kali dihaluskan dan dibuat menjadi saus atau selai. Contohnya kacang tanah, kacang mede, almond dan wijen, seringkali dihaluskan dan dibuat saus baik untuk keperluan masakan tradisional seperti saus bumbu kacang pada gado-gado, keredok, sate dan pecel. Kacang-kacangan ini juga bisa diolah menjadi selai kacang yang lezat dan bisa ditambahkan dengan bahan lain yang bisa dikreasikan.
Pembuatan selai kacang pun tidak sesulit bayangan, semudah hanya mempersiapkan bahan bersih kemudian disangrai sampai kering, lalu hanya perlu dimasukan ke dalam mesin, mesin otomatis menghaluskan kacang menjadi saus yang siap diolah. Semua kemudahan ini bisa diperoleh dengan menggunakan mesin Sesame Sauce Grinder "FOMAC".
Mesin ini dirancang khusus untuk membuat saus kacang siap olah menjadi bahan lainnya. Selain selai kacang, mesin juga bisa digunakan untuk membuat saus sambal dengan memasukan cabe ke dalam mesin, dan bisa digunakan untuk membuat saus lainnya. Mesin ini mudah digunakan dan mudah dibersihkan. Mesin ini cocok untuk pengusaha kuliner seperti pengusaha selai kacang, penjual makanan, restoran, hotel, cafe, dan industri kuliner lainnya.
Bahan makanan sering kali dihaluskan dan dibuat menjadi saus atau selai. Contohnya kacang tanah, kacang mede, almond dan wijen, seringkali dihaluskan dan dibuat saus baik untuk keperluan masakan tradisional seperti saus bumbu kacang pada gado-gado, keredok, sate dan pecel. Kacang-kacangan ini juga bisa diolah menjadi selai kacang yang lezat dan bisa ditambahkan dengan bahan lain yang bisa dikreasikan.
Pembuatan selai kacang pun tidak sesulit bayangan, semudah hanya mempersiapkan bahan bersih kemudian disangrai sampai kering, lalu hanya perlu dimasukan ke dalam mesin, mesin otomatis menghaluskan kacang menjadi saus yang siap diolah. Semua kemudahan ini bisa diperoleh dengan menggunakan mesin Sesame Sauce Grinder "FOMAC".
Mesin ini dirancang khusus untuk membuat saus kacang siap olah menjadi bahan lainnya. Selain selai kacang, mesin juga bisa digunakan untuk membuat saus sambal dengan memasukan cabe ke dalam mesin, dan bisa digunakan untuk membuat saus lainnya. Mesin ini mudah digunakan dan mudah dibersihkan. Mesin ini cocok untuk pengusaha kuliner seperti pengusaha selai kacang, penjual makanan, restoran, hotel, cafe, dan industri kuliner lainnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
