FOMAC Cutter Vegetable Strips (Pemotong Sayur Bentuk Strip)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (kW)0.55
Hopper (mm)6.5/9.5/13.5
Dimensions (cm)85x32x58
Capacity (kg/hour)200
Heavy Weight (kg)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MESIN PEMOTONG KENTANG STICK

Kentang stik merupakan salah satu bahan olahan yang seringkali menjadi favorite orang di berbagai belahan dunia. Memotong kentang satu per satu tentunya akan memakan waktu dan menghasilkan potongan yang tidak simetris. Mesin pemotong kentang stik FOMAC membantu memotong dengan lebih cepat dan lebih simetris dibanding dengan manual.

Mesin ini juga dilengkapi dengan sensor yang membuat mesin otomatis berhenti saat sensor mesin mendeteksi adanya benda di depan sensor (misalnya tangan). Pemotong kentang Stik dengan mesin tidak membutuhkan tenaga besar untuk memotong seperti pemotong kentang strip manual.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait