FOMAC Splitter of Soya Milk

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)750
Maximum Workmanship (kg/hour)35
Stone Diameter (cm)Ø 10.5
Heavy Weight (kg)23
Dimensions (cm)32x32x72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin pengolah sari kacang kedelai SBG-100A ini adalah alat pembuat susu kedelai yang akan melakukan proses penggilingan, pemerasan, dan pemisahan sari dari ampasnya secara otomatis. Dalam 1 jam masa penggunaan, Mesin Pengolah Susu Kedelai SBG-100A ini dapat menghasilkan sari kedelai yang siap di olah dan juga memadai dari segi kuantitas ataupun kualitas. Tidak perlu kuatir untuk membersihkan mesin ini karena Mesin pengolah sari kacang kedelai SBG-100A ini telah dirancang agar mudah di bersihkan setelah dipakai.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait