FOMAC Single Slush Machine

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50-60
Power (W)570
Heavy Weight (kg)15
Dimensions (cm)23x55x80
Capacity (L)12
Temperature (°C)0-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Minuman slush adalah minuman smoothies yang biasanya terbuat dari jus segar atau sirup yang segar diminum untuk mengurangi dahaga.

SLUSH DISPENSER  – Mesin ini mengubah minuman cair menjadi smoothies / slush sekaligus berguna sebagai dispenser yang menjaganya tetap menarik, dingin dan segar.

Slush Dispenser "FOMAC" memiliki motor yang kuat sehingga mesin lebih awet dan bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan