FOMAC Soya Milk Maker Pressure (Pembuat Susu Kedelai Presto)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50/60
Power (W)1
Maximum Workmanship (kg/hour)80
Stone Diameter (cm)Ø 10.5
Heavy Machine (kg)55
Machine Dimensions (cm)112x62x137

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin pengolah sari kacang kedelai SBG-YL09 ini adalah mesin untuk mengolah kacang kedelai menjadi sari kacang kedelai yang selanjutnya akan diolah menjadi susu kedelai. Kualitas dari mesin pengolah sari kacang kedelai SBG-YL09 ini dapat membuat susu dalam waktu singkat dalam jumlah besar dan tenaga yang minim, cocok sekali bagi anda yang ingin memulai usaha susu kedelai.

Mesin pengolah sari kacang kedelai SBG-YL09 ini terbuat dari bahan yang aman untuk digunakan dalam melakukan proses pengolahan susu. Mesin pengolah sari kacang kedelai ini juga dilengkapi dengan system presto dan water-lacked protection. Selain itu mesin pengolah sari kacang kedelai ini juga memiliki 2 power sources yaitu listrik yang berfungsi untuk menggiling kedelai dan gas yang berfungsi untuk memasak kedelai.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan