FOMAC Powder Grinder Machine White

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)1200
Capacity (g)400
Heavy Weight (kg)2.3
Dimensions (cm)34x21x24.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
POWDER GRINDER MACHINE "FOMAC"

Mesin Penepung skala rumah tangga serbaguna yang bisa digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan kering seperti biji kopi, rempah-rempah kering, kacang-kacangan, beras, dan bahan kering lainnya.

Mesin ini memiliki ukuran yang compact sehingga mudah dipindah-pindahkan dan dibawa kemana saja. Mesin juga dilengkapi dengan timer untuk mengatur lamanya setiap penggilingan. Dalam mesin terdapat saringan untuk memilah bubuk dengan ampas yang tersisa.

Walaupun bodi mesin mungil, mesin ini memiliki kekuatan yang tidak diragukan untuk menghaluskan bahan. Bagian bawah mesin terdapat kaki yang bisa melekat sehingga mesin tidak berpindah saat pengoperasian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait