FOMAC Orange Juice Machine

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)120
Orange diameter40-70 Ø
Results40-50%
Heavy Weight (kg)40
Capacity (pcs/minute)20
Dimensions (cm)40x30x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Pemeras jeruk ORJ-G4 ini adalah mesin yang digunakan untuk memeras jeruk secara otomatis, mesin ini mampu memeras 20 jeruk dalam waktu 1 menit. Mesin ini sangat cocok bagi anda yang mempunya usaha pembuat minuman. mesin ini akan membantu anda meningkatkan angka produksi minuman anda. Mesin ini akan memeras jeruk dan tidak akan meninggalkan ampas pada hasil perasan. Mesin pemeras jeruk ORJ-G4 ini terbuat dari stainless steel, mesin ini akan menjaga hasil produk tetap dalam keadaan higienis dan mesin tidak akan berkarat dalam waktu yang lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan