Spesifikasi
| Voltage (V) | 220 |
|---|---|
| Power (kW) | 0.24 |
| Dimensions (cm) | 53x40x61 |
| Heavy Weight (kg) | 33 |
| Capacity (kg/hour) | 50-150 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ONION LEAF CUTTER "FOMAC"
Mesin pemotong daun bawang serbaguna dengan mata pisau berbentuk sabit yang tajam dan memiliki 9 kecepatan pemotongan. Mesin juga memiliki conveyor belt dengan 9 kecepatan belt untuk mendorong bahan ke arah pisau dan dilengkapi dengan penjepit, sehingga pemotongan lebih aman dan maksimal.
Mesin ini memiliki bodi yang kokoh dengan desain elegan yang memiliki bodi full stainless tahan karat, cocok diletakan di atas meja dapur. Mesin ini mudah dibersihkan dan memiliki motor yang kuat.
Selain untuk memotong daun bawang, mesin ini juga bisa digunakan untuk memotong sayuran seperti daun seledri, wortel, timun, lobak, dan masih banyak lagi. Bahkan tim FOMAC telah mengujinya untuk memotong batang sereh yang bertekstur keras.
Mesin pemotong daun bawang serbaguna dengan mata pisau berbentuk sabit yang tajam dan memiliki 9 kecepatan pemotongan. Mesin juga memiliki conveyor belt dengan 9 kecepatan belt untuk mendorong bahan ke arah pisau dan dilengkapi dengan penjepit, sehingga pemotongan lebih aman dan maksimal.
Mesin ini memiliki bodi yang kokoh dengan desain elegan yang memiliki bodi full stainless tahan karat, cocok diletakan di atas meja dapur. Mesin ini mudah dibersihkan dan memiliki motor yang kuat.
Selain untuk memotong daun bawang, mesin ini juga bisa digunakan untuk memotong sayuran seperti daun seledri, wortel, timun, lobak, dan masih banyak lagi. Bahkan tim FOMAC telah mengujinya untuk memotong batang sereh yang bertekstur keras.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/agP106083376-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
