FOMAC Ice Crusher with Plastic Cover (Penghancur Es)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)200
Maximum Workmanship (kg/hour)180
Round Speed (rpm)knife 1.400
Heavy Weight (kg)7.5
Dimensions (cm)41x25x43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin es serut ICH-SB114 ini adalah mesin yang digunakan untuk menghancurkan es menjadi serpihan-serpihan halus. Hasil serpihan halus es yang di hasilkan mesin ini sama seperti proses pada penyerutan es secara manual dengan menggosok es pada mata pisau yang tajam, maka akan di hasilkan serpihan es yang digunakan untuk menyajikan minuman yang dingin dan menyegarkan. Mesin pengolah es serut ICH-SB114 ini memiliki mata pisau yang tajam dengan putaran 2000 rpm, menjadikan mesin es serut ini sebagai andalan bagi para pengusaha penyedia minuman es.

Mesin es serut ICH-SB114 ini memiliki kapasitas besar yakni sampai 100 kg / jam, dengan dua mata pisau ganda dan kecepatan putaran pisau yang tajam ditambah harga yang sangat bersahabat dan juga jaminan berupa garansi service selama satu tahun dan ketersedian spare part yang lengkap, menjadikan mesin kami pilihan oleh banyak pengusaha di Indonesia untuk melengkapi alat atau mesin penunjang usaha mereka.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan