FOMAC Horizontal Sesame Sauce Grinder Machine

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Power (kW)2.2
Hopper (L)4.1
Heavy Weight (kg)60
Dimensions (cm)55x32x54
Capacity (kg/hour)50 -500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sesame Sauce Grinder "FOMAC"

Bahan makanan sering kali dihaluskan dan dibuat menjadi saus atau selai. Contohnya kacang tanah, kacang mede, almond dan wijen, seringkali dihaluskan dan dibuat saus baik untuk keperluan masakan tradisional seperti saus bumbu kacang pada gado-gado, keredok, sate dan pecel. Kacang-kacangan ini juga bisa diolah menjadi selai kacang yang lezat dan bisa ditambahkan dengan bahan lain yang bisa dikreasikan.

Pembuatan selai kacang pun tidak sesulit bayangan, semudah hanya mempersiapkan bahan bersih kemudian disangrai sampai kering, lalu hanya perlu dimasukan ke dalam mesin, mesin otomatis menghaluskan kacang menjadi saus yang siap diolah. Semua kemudahan ini bisa diperoleh dengan menggunakan mesin Sesame Sauce Grinder "FOMAC".

Mesin ini dirancang khusus untuk membuat saus kacang siap olah menjadi bahan lainnya. Mesin ini mudah digunakan dan mudah dibersihkan.  Mesin ini cocok untuk pengusaha kuliner seperti pengusaha selai kacang, penjual makanan, restoran, hotel, cafe, dan industri kuliner lainnya.

Horizontal Sesame Sausage Grinder Machine "FOMAC" SSG-JMH60 memilki kapasitas sampai dengan 50-500 Kg/jam.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan