FOMAC Gas Vertical Broiler

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50/60
Power (W)15
Heavy Machine (kg)36
Machine Dimensions (cm)54x70x85.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin panggangan daging kebab GVB-ZDKL berfungsi untuk memanggang daging yang ber posisi vertikal, dengan sistem pemanas di samping. Menggunakan bahan bakar gas. Cocok untuk usaha kebab.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan