FOMAC Gas Fryer Single

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Use of Fuel (kg/hour)0.48
Heavy (kg)10.2
Dimensions (mm)290x550x490
Tank Capacity (L) 5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penggorengan Gas FRY-G71 cocok untuk menggoreng bahan makanan seperti french fries, ikan, nugget dan sejenisnya. Apapun yang akan digoreng dengan menggunakan penggorengan ini , proses kematangan jauh lebih cepat dan merata. Makanan juga lebih renyah dan mampu menggoreng dengan porsi besar sekaligus.

Penggorengan Gas FRY-G71 ini menggunakan bahan utama stainless steel yang higienis dan tahan terhadap suhu tinggi. Mesin ini juga dibekali dengan oil bowl yang mampu menampung minyak goreng hingga 5,5 liter. Dengan ukuran ini , proses menggoreng dapat dilakukan dengan jumlah yang banyak dalam waktu bersamaan. Selain itu juga terdapat Knob Pengatur Suhu di bagian depannya yang akan memudahkan anda dalam menentukan besar atau kecilnya suhu yang diinginkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan