FOMAC Meat Slicer Full Automatic (Mesin Pengiris Daging)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)550
Piece Thickness (cm)0-1.7
Diameter of Knife (cm)30
Heavy Weight (kg)65
Dimensions (cm)66x62x83.5
Machine TypeFull Auto

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Pengiris Daging MSC-HS12A ini berfungsi untuk mengiris daging dengan sangat cepat dan efisien. Mesin ini menggunakan tenaga listrik yang ramah lingkungan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan