FOMAC Electric Waffle Maker Single

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50/60
Power (W)2
Heavy Machine (kg)18
Machine Dimensions (cm)36x25.5x23
Machine TypeElectric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Waffle Maker WFB-TCG801W berfungsi untuk membuat kue waffle menggunakan sistem pemanas listrik dan memiliki wajan anti lengket dan mudah dibersihkan. Pemanasan bagian atas bawah membuat pemanggangan waffle lebih maksimal tanpa harus membolak balik wajan. Mesin juga memiliki thermostat sehingga anda bisa mengatur panas sesuai dengan kebutuhan. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk usaha waffle di kios mal, restoran, maupun hotel dan lain-lain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait