FOMAC Electric Fryer with Mirror

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50/60
Power (W)15
Heavy Machine (kg)4.5
Machine Dimensions (cm)19x44x27
Tank Capacity (L) 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Penggorengan Elektrik FRY-E61M ini dapat digunakan untuk menggoreng French Fries, Nuggets, ayam goreng, ikan, kerupuk, pisang goreng, tahu tempe, dan sebagainya. Mesin Penggorengan Elektrik FRY-E61M memiliki bentuk yang lebih cekung kedalam dan menampung hingga 1 liter minyak. Mesin Penggorengan Elektrik FRY-E61M ini juga dilengkapi dengan thermostat atau pengatur suhu, yang akan memudahkan anda dalam mengatur suhu saat menggoreng sesuai yang diinginkan. Bahan wajan yang terbuat dari stainless steel yang dilindungi dengan anti karat ini sangatlah aman dan higienis meski dalam tekanan suhu yang tinggi sekalipun. Maka dari itu, dengan bahan material yang terbuat dari stainless steel dan mesin yang kokoh akan semakin mudah untuk di bersihkan dan merawatnya. Dan tidak ketinggalan juga 1 buah keranjang peniris yang dapat digunakan untuk menyaring makanan dari sisa minyak penggorengan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan