FOMAC Food Dehydrator Commercial (Pengering Makanan)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Voltage (V)120-240
Frequency (Hz)50/60
Power (W)1000
Temperature (°C)30-75
Heavy (kg)13.8
Machine Dimensions (cm)43.5x51.1x43.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Pengering Makanan DHY-FK02 ini berfungsi untuk mengeringkan dan mengurangi kadar air bahan makanan sebelum dimasak, sehingga masakan yang dihasilkan lebih renyah / garing. Mesin ini juga berguna untuk membuat bahan makanan lebih tahan lama dengan metode pengeringan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan