EWON Netbiter

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp33.999.900
Spesifikasi
Dimensions (L x W x H) (mm)92 x 135 x 27
Operating Temperature (°C)-40 to +65
Proxy supportSOCKS/WEB
Serial Port #1 (kbit/s)1.2 - 115.2 (RS-232)
Serial Port #2 (kbit/s)1.2 - 115.2 (RS-485)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan