Future Star Mixer Beton Datar

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Mixing Power (kW)5.5
Capacity (L)560
Retrieval Capacity (L)350
Drum Mixing Speed (rpm)1440
Water Supply ModeManual
Work Cycle Period (s)60
Debit WayManual
Motor Power (kW)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan