Future Star Mixer Beton Drum 8 Roda

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Drum Plate Thickness (mm)2.5
Length (cm)95
Drum Length (cm)155
Diameter Drum (cm)110
Length Rack (cm)120
Width Rack (cm)105
Legs MaterialHard Iron
Speed EngineTwo axis boxes
Motor Power (kW/V)3/380
Productivity6-9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan