LEIYA Mesin Bor Pengaduk Semen

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Rated Input Power (W)1100
Chuck Capacity (mm)16
Packing Size (cm)62.5x36x31
No Load Speed (rpm)0-1000
Voltage/Frequency (V/Hz)220~240- 50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan