LEIYA Angle Grinder

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Disc Diameter (mm)100/115
Packing Size (cm)65.5x33.5x26
Input Power (W)800
No Load Speed (rpm)11000
Voltage/Frequency (V/Hz)220~240- 50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan