Green Measuring Instrument Contact Type Rotation Angle Sensor CP-2F Series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Rotational Torque (mN/m [gfcm])0.5 or less
KindsContact Type
Electrical Rotation Angle (°)340 (-3 to +2)
Mechanical Rotation Angle (°)360 / endless
Resistance Value (ohm)1k
Shaft Diameter (mm)3.175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan