KENTA With Fine-Tunable Tilting Frame without Magnetic Table Seat

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Overall Height (inch)12
Base Dimensions (inch)3x3.54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Revolutionary Design
Large Capacity Positioning range
Can Be Locked In Any Position
Stainless Steel Construction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan