KENTA Waterproof Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Range (mm)10
Graduation (mm)0.01
Accuracy (µm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IP 54 waterproff.
Jeweled bearing.
Hysteresis(fu): 3µm
Range/rev: 1mm
Dial reading: 0-100mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan