KENTA U-Shaped Carts

Sebelum PPN:
Rp45.999.900 - Rp60.999.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Capacity (kg)1000
Table Height (mm)270
Mid-Directional Wheel Size PU (mm)Ø200
Universal Wheel Size PU(mm)Ø100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
U-shaped carts with mid-directional wheels can be turned around the center of the table, to save space
Light, beautiful, strong corrosion resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan